HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Le serrage contrôlé en toute sécurité avec Würth France
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Würth France lance sa nouvelle gamme de clés dynamométriques Premium qui vient compléter la gamme professionnelle existante avec certains avantages notoires. Dans le monde du serrage contrôlé la précision est primordiale. Cette gamme Premium se démarque de la gamme professionnelle par de nombreux atouts mais aussi sa précision sans égale permettant l’obtention de certificats de calibrage.
Les points différenciants de la gamme Würth Premium sont les suivants :
Issue de la technologie mécanique spécifique du manche, le couple est atteint en un temps record ce qui fera gagner un temps certain. À notre connaissance, nous sommes les plus rapides du marché.
Autre avantage : pas besoin de revenir à « zéro » pour chercher le couple de serrage voulu.
À cela s’ajoute un manche bi matière ergonomique très agréable pour travailler. Fabriqué en Europe, ce produit est gage de qualité Würth. Notons que l’emballage est issu de matières recyclées et qu’il est lui-même également recyclable.
La nouvelle gamme premium (Art. N° 0714 730 …) : DIN EN ISO 6789-2 :2017 permet d’obtenir un certificat de calibrage.
La précision exigée par la norme est respectée, mais on peut dire que le niveau d’exigence du test est encore plus élevé pour le certificat de calibrage. En effet, la norme DIN EN ISO 6789-2 :2017 (qui constitue la partie 2 de la norme) est particulièrement recherchée dans des secteurs tels que l’aéronautique, l’automobile, l’industrie pharmaceutique et médicale, ainsi que dans le domaine du nucléaire.
Il est recommandé après 1 an ou 5 000 cycles de refaire calibrer sa clé dynamométrique. Würth propose ce service via son SAV.
Cette gamme Premium se décline en 6 modèles qui couvriront toutes les applications du marché :
Clé Premium – couple de serrage de 12 à 60 Nm – entrainement de 3/8”
Clé Premium – couple de serrage de 20 à 100 Nm – entrainement de 3/8”
Clé Premium – couple de serrage de 20 à 100 Nm – entrainement de 1/2”
Clé Premium – couple de serrage de 40 à 200 Nm – entrainement de 1/2”
Clé Premium – couple de serrage de 60 à 300 Nm – entrainement de 1/2”
Clé Premium – couple de serrage de 80 à 400 Nm – entrainement de 3/4”
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.