HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > La prévention des risques liés à l’utilisation des machines
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
La gestion des risques lors de l’utilisation de machines électroportatives est primordiale pour la santé de l’opérateur. La volonté de Würth France est d’accompagner ses partenaires dans cet objectif de diminution des risques liés aux vibrations, aux bruits et aux émissions de poussières.
Prévenir les risques liés à la poussière
Il existe différentes classes de poussières : L, M et H², définies selon leur facteur de transmission.
Foret aspirant QUADRO-L
SDS PLUS – Art. N° 0647 022 …
SDS MAX – Art. N° 0648 021 …
Foret pour perforateur très rapide avec fonction d’extraction de poussières. Très grande longévité, tête symétrique en carbure à quatre arêtes de coupe et canaux d’aspiration particulièrement grands.

Adaptateur d’aspiration BSA 50
Art. N° 5708 203 100
Pour un travail sans poussière.

Prévenir les risques liés au bruit
Pour aborder la problématique du bruit lors de l’utilisation de machines, il faut calculer le temps d’exposition en tenant compte de la pression acoustique résultant de la machine.
Casque antibruit WNA 200
Art. N° 0899 300 410
Valeur d’atténuation SNR 33 dB.

Disque diamant Cantero silence
Art. N° 0666 763 230
Une réduction du bruit de -11 dB soit 13 fois moins de bruit qu’un disque standard.

Prévenir les risques liés à la vibration
Selon les machines, il convient à l’employeur de calculer la valeur d’exposition journalière aux vibrations mains-bras, celles-ci ne devant pas excéder 5,0 m/ ?
Meuleuse d’angle électrique 125 MM EWS 17-125 POWER
Elle est dotée d’une poignée antivibrations.

Meule diamant antivibratile
Elle dispose d’une bague en caoutchouc qui amortit et réduit les vibrations de la machine lors des opérations de surfaçage.

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.