HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Une gamme de purgeurs de freins chez Würth
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Les purgeurs de freins sont conçus pour simplifier et optimiser l’entretien des systèmes de freinage des véhicules légers. Ce sont des outils indispensables pour réaliser une purge complète et efficace des freins en toute sécurité.
Accompagner les professionnels en leur proposant des produits adaptés
Multi-spécialiste de services et produits destinés aux professionnels, Würth dispose d’une large gamme de produits à destination des professionnels des véhicules légers.
PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE
Art. N° 0714 556 26
Ce purgeur de frein électrique est compatible avec les fûts de 30 ou 60 litres. La pompe se déclenche automatiquement et sa puissance d’aspiration est réglable. Il dispose d’un réservoir de liquide de 1,8 L. Cet appareil est destiné uniquement à l’aspiration du liquide de freins, tout autre utilisation peut entraîner la casse de la pompe qui ne sera pas prise en garantie

PURGEUR DE FREINS AUTOMATIQUE 12V
Art. N°0714 556 35
Cet appareil est compatible avec les systèmes ABS et ESP. Sa pompe avec arrêt automatique permet d’éviter tout contact direct entre le liquide, l’air et les parties mobiles de la pompe. Il dispose d’un réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum ainsi qu’une ouverture large du réservoir afin de faciliter le nettoyage.

Une gamme d’accessoires complémentaires
Pour compléter sa gamme, Würth dispose d’accessoires complémentaires afin de permettre aux professionnels de bénéficier d’un matériel complet et adaptables à différents types de véhicules.
COFFRET D’ADAPTATEUR POUR PURGEUR DE FREINS
Art. N° 0714 553 29
Ce coffret d’adaptateur pour purgeur de freins contient 15 pièces. C’est un complément indispensable pour couvrir tous les véhicules.

KIT DE PURGEUR DE FREINS
Art. N° 0714 551 26
Pour l’aspiration et la purge des systèmes de freinage et d’embrayage facile et rapide grâce à l’utilisation d’air comprimé. Ce bocal de 1,8L avec puissance réglable est compact et puissant.

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.