HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Une gamme de boosters Würth pour poids-lourd
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Würth dispose d’une gamme de boosters de démarrage ultra-performants, conçus pour redonner vie aux véhicules en un clin d’œil. Légers, compacts et puissants, ces boosters sont l’outil indispensable pour faire face aux imprévus de la route.
Le booster de batterie pour poids lourd est un outil pour les professionnels du transport et les conducteurs de véhicules lourds. Conçu pour répondre aux exigences de démarrage des batteries de grande capacité, ce dispositif se distingue par sa robustesse et sa puissance élevée. Grâce à lui, les problèmes de démarrage dans des conditions extrêmes ou après une longue période d’inactivité sont résolus efficacement, assurant ainsi une plus grande disponibilité des véhicules. En outre, le booster de batterie pour poids lourd trouve son application non seulement dans le secteur du transport routier, mais également dans celui de la construction et de l’agriculture, où les machines lourdes nécessitent une solution fiable pour le démarrage. Sa facilité d’utilisation et sa portabilité en font un accessoire essentiel pour les opérations quotidiennes et les urgences sur le terrain.
Würth dispose d’une gamme complète avec des boosters de démarrage de différents formats : standard, sans fil ou mini.
Booster de démarrage 12/24 V
Art. N° 0772 955 616
Comprend deux boosters de démarrage puissants et de haute qualité, avec une protection contre les surtensions et les surcharges. Facile d’utilisation, il est simple à connecter avec des pinces solides coudées.

Booster de démarrage LI-ION 12V
Art. N° 0772 150 004
Ce booster est un puissant démarreur de 12V, doté d’une batterie intégrée avec une puissance de démarrage allant jusqu’à 1000 A. Il dispose de la technologie de batterie Li-ion
la plus durable. Conçu pour les véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12V, il convient à tous les types de démarreurs. Facile d’utilisation, il est simple à connecter avec des pinces ergonomiques et une longueur de câble de 80 cm. Il assure une sécurité optimale avec un risque zéro d’incendie grâce à sa batterie Li-ion.

Pour découvrir la gamme complète : https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Booster-de-demarrage-12-V-Li-ion-Booster-LB-1000/31076501090126.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 240 points de vente en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.