HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Un kit de remplacement de pneus vient compléter la gamme Würth
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Würth propose une solution complète pour les professionnels de l’automobile : un kit de remplacement de pneus. Ce kit tout-en-un a été conçu pour accompagner les professionnels de l’automobile lors des opérations de remplacement de pneumatiques. Il comprend une clé à chocs haute performance, une clé dynamométrique de précision (40–200 Nm), ainsi qu’un jeu de 3 douilles à chocs protégées pour jantes. Pensé pour répondre aux exigences des ateliers en période de pics d’activité saisonniers, ce lot garantit rapidité, sécurité et fiabilité à chaque intervention. Une solution Würth tout-en-un, prête à l’emploi.
Würth propose un lot comprenant une clé dynamométrique, une clé à chocs pneumatique, ainsi qu’un jeu de douille à chocs jante aluminium.

Clé dynamométrique ½ pouce
Art. N° 0714 720 200
Cette clé dynamométrique est utilisée pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de ½ pouce et tête à cliquet. Le réglage du couple de serrage est simple et précis. Conforme à la norme ISO 6789-1.

Clé à chocs pneumatique DSS ½ BASIC
Art. N° 5714 310 0…
Cette clé à chocs fiable de haute qualité dispose d’une coque en plastique renforcée de fibres de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointes. Elle offre un excellent rapport puissance/poids, ainsi qu’une bonne maniabilité avec une poignée antidérapante pour un contrôle optimal. Elle dispose d’un réglage de la puissance sur 4 niveaux avec inversion de rotation à une main, pratique pour un réglage optimal et facile en fonction de l’application.

Jeu douille à chocs jantes alu ½
Art. N° 0714 130 30.
Le jeu de 3 douilles à chocs ½″ (17, 19 et 21 mm) Würth est spécialement conçu pour le montage des jantes en aluminium des véhicules légers. Chaque douille est équipée d’un manchon plastique coloré (rouge, bleu, vert) pour éviter les rayures et faciliter l’identification rapide du bon calibre. Sa longueur optimisée garantit efficacité, précision et protection des jantes durant l’intervention.

La clé à chocs est l’outil indispensable de tous les mécaniciens. Elles servent à serrer et desserrer les boulons, les vis et les écrous.
Würth France propose une large gamme de clés à chocs, compactes et ergonomiques, permettant une utilisation plus facile et adaptée à toutes les positions de travail.
Clé à chocs pneumatique DWSS 1/2″ compact
Art. N° 5714 309 0
Cette clé à rochet permet d’accéder plus facilement à des fixations dans des endroits étroits. Légère et robuste à la fois, le revêtement anti-dérapant offre un meilleur confort de maintien, réduit la sensation de froid et évite la corrosion. Dotée d’une poignée ergonomique, la puissance se règle sur 3 niveaux dans le sens de rotation anti-horaire et horaire.

Clé à chocs pneumatique DWSS 1/2″ compact
Art. N° 5714 311 0
Ultra compacte et très légère, cette clé à choc a une forme arrondie avec un raccord tournant à 360° sur 2 axes ce qui permet un maintien dans la paume de la main et pas de gêne au niveau du tuyau d’air. Cette machine, adaptée au gaucher et au droitier, permet d’éviter le déclenchement involontaire. Son format mini est pratique, assure une bonne maniabilité, en offrant un excellent rapport puissance/poids. La puissance est réglable sur 6 niveaux dans le sens anti-horaire et horaire.

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 100 collaborateurs dont 3200 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 240 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 88 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.