HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth dévoile son nouveau jeu de clés mixtes à cliquet MULTI

Würth dévoile son nouveau jeu de clés mixtes à cliquet MULTI

CONTACT
PRESSE

Laurie Béquet

Cheffe de projet 

relations presse

+33 3 88 64 53 00

Würth enrichit sa gamme d’outillage professionnel avec le lancement de son nouveau jeu de clés mixtes à cliquet MULTI (Art. N° 0714 265 50). Conçu pour faciliter le quotidien des artisans, techniciens de maintenance et professionnels de l’industrie, cet outil innovant se distingue par une capacité unique à s’adapter à une grande variété de profils de vis. Grâce à son design exclusif, il permet de serrer et desserrer presque tous les types de vis courants : une véritable révolution en atelier comme sur chantier.

Un seul outil pour 6 profils de vis

Fruit d’une innovation signée Würth, ce jeu de clés mixtes à cliquet MULTI n’est que très peu connu sur le marché à ce jour. Il est spécialement conçu pour travailler sur les empreintes les plus répandues en milieu professionnel :

  • 6 pans métrique et pouce
  • 12 pans
  • TX
  • Carré
  • Spline 12 pans
  • 6 pans « usé »

Cette polyvalence représente un gain de temps considérable, puisqu’elle évite de multiplier les changements d’outils lors d’interventions successives.

 

Des performances haut de gamme

Le jeu de clés mixtes à cliquet MULTI se distingue par des caractéristiques techniques qui répondent aux plus hautes exigences des professionnels :

  • Jeu de 6 clés mixtes : 8, 10, 12, 13, 17 et 19 mm
  • Mécanisme à cliquet 72 dents : angle de reprise de seulement 5°, idéal dans les espaces exigus
  • Acier chrome vanadium : robustesse et longévité accrues
  • Levier d’inversion intégré : passage rapide du serrage au desserrage, manipulation d’une seule main
  • Finition chromée polie et brillante : protection et esthétique premium
  • Marque ZEBRA : gage de qualité, de précision et de fiabilité Würth

Sa robustesse et sa polyvalence en font un outil incontournable pour les environnements exigeants, qu’il s’agisse d’interventions industrielles, d’installations, de maintenance ou encore de mécanique.

 

« Würth possède dans sa gamme ZEBRA des jeux de cliquets et douilles 1/4″ et 1/2″ avec les douilles MULTI qui servent à travailler sur plusieurs types de tête de vis  : 6 pans Métrique et pouce, 12 pans, Spline 12 pans, TX et Carré ce qui est très pratique. Ce jeu de clés mixtes à cliquet ZEBRA avec le profil MULTI dans l’oeil vient compléter cette gamme. Avec un cliquet de 72 dents (angle de reprise de seulement 5°), une finition chromée brillante et un acier en chrome vanadium haut de gamme, ce jeu est un incontournable pour les artisans, les installateurs, les industries et les garagistes. »

Frédéric Lose, chef de produits Würth France.

 

Avec ce nouveau jeu de clés mixtes à cliquet MULTI, Würth confirme son engagement à proposer des outils durables, ingénieux et adaptés aux besoins réels des professionnels. Moins de changements d’outils, plus d’efficacité et toujours la fiabilité de la marque ZEBRA : une innovation pensée pour booster la productivité au quotidien.

 

Lien vers la vidéo : youtube.com/watch?v=DIhEuZO1Cmk

À propos de Würth France

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.

 

« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »

C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.

Plus de 3950 collaborateurs dont 3000 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 245 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.

 

À propos du Groupe Würth

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 86 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.