HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth lance sa nouvelle gamme M‑Cube® Li‑Ion 18 V pour les espaces verts

Würth lance sa nouvelle gamme M‑Cube® Li‑Ion 18 V pour les espaces verts

CONTACT
PRESSE

Laurie Béquet

Cheffe de projet 

relations presse

+33 3 88 64 53 00

Würth enrichit son offre de solutions professionnelles pour l’entretien des espaces verts en dévoilant une nouvelle gamme complète d’outils sans fil M‑CUBE® fonctionnant sur batterie Li‑Ion 18 V. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels du paysage, des collectivités et des services techniques, ces machines allient puissance, praticité et endurance, tout en s’inscrivant pleinement dans les enjeux environnementaux actuels. Cette nouvelle gamme comprend un souffleur, un taille‑haies, un coupe‑bordures et une tronçonneuse.

La performance M‑CUBE® au service des espaces verts

Fidèle à l’ADN de la technologie M‑CUBE®, cette nouvelle génération d’outils propose une expérience d’utilisation simple, efficace et confortable. Entièrement alimentées par batterie, ces machines offrent une alternative moderne aux équipements thermiques, particulièrement dans un contexte où les normes environnementales et les attentes des utilisateurs évoluent rapidement. Légères, maniables et immédiatement opérationnelles, elles permettent de travailler avec une puissance constante, un niveau sonore réduit et sans émission directe, tout en limitant considérablement l’entretien. Autant d’atouts qui répondent aux besoins actuels des professionnels, qu’ils interviennent dans les jardins privés, les espaces verts publics, les zones forestières ou les infrastructures collectives.

 

Des alternatives modernes face aux équipements thermiques

L’ensemble de la gamme M‑CUBE® répond à une tendance de fond : la diminution progressive des outils thermiques au profit des solutions électriques sur batterie. Ces machines apportent de nombreux avantages :

  • démarrage instantané,
  • autonomie optimisée,
  • puissance constante dès la mise en route,
  • nuisances sonores réduites,
  • aucune émission directe et pas de carburant,
  • faible entretien.

 

Ces bénéfices répondent pleinement aux attentes des paysagistes, collectivités, services techniques, parcs de loisirs, musées, zones forestières, mais aussi des particuliers exigeants.

 

Souffleur ALB 18 Compact : puissance et maîtrise

Art. N° 5701431000 / Art. N° 5701431825 (commercialisation avril 2026)

Le souffleur ALB 18 compact s’impose comme un outil incontournable pour le nettoyage rapide des feuilles et débris végétaux. Doté de deux vitesses pour ajuster la puissance en fonction de l’autonomie souhaitée, il intègre un moteur sans charbons garantissant un usage intensif et durable. Sa bandoulière limite la fatigue, tandis que son anneau métallique en bout de tube prévient l’usure lors des frottements.

 

Description technique :

– Capacité batterie = 18 V / 5 Ah

– Débit d‘air max. = 732 m3/h

– Vitesse de l‘air soufflée max. = 184 km/h

– Vitesse de rotation max. = 14400 tours/min.

– Longueur du produit (avec batterie 5 Ah) = 97 cm

– Poids (sans / avec batterie 5 Ah) = 2,2 / 3,0 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille‑haies AHS 18 Compact : précision et sécurité

Art. N° 5701433000 / 5701433825 (commercialisation avril 2026)

Pensé pour offrir une coupe nette et régulière, le taille‑haies AHS 18 compact est équipé d’une double lame aiguisée et d’un moteur sans charbons pour une longévité accrue. Sa poignée étrier assure une excellente prise en main, et le système de double appui sécurise parfaitement l’allumage. Une protection de lame vient compléter l’équipement pour un transport sans risque.

 

Description technique

– Capacité batterie = 18 V / 5 Ah

– Capacité de coupe max. = 20 mm

– Vitesse d‘oscillation max. = 3400 oscillations/min.

– Longueur de lame = 61 cm

– Ecartement des dents = 20 mm

– Longueur du produit (avec batterie 5 Ah) = 1,14 m

– Poids (sans / avec batterie 5 Ah) = 4,3 / 5,0 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe‑bordures AGT 18 compact : polyvalence et confort

Art. N° 5701435000 / 5701435825 (commercialisation mai 2026)
Idéal pour l’entretien des bordures et zones difficiles d’accès, le coupe‑bordures AGT 18 compact propose deux vitesses de rotation et un moteur sans charbons qui assure un travail soutenu. Sa canne repliable facilite le transport et le stockage, tandis que la sangle de portage améliore nettement le confort d’utilisation.

 

Description technique

– Capacité batterie = 18 V / 5 Ah

– Diamètre de coupe = 40 mm

– Vitesse de rotation max. = 6200 tours/min.

– Longueur du fil de coupe = 6 m

– Diamètre du fil de coupe = 2,4 mm

– Longueur du produit (avec batterie 5 Ah) = 1,82 m

– Poids (sans / avec batterie 5 Ah) = 4,8 / 5,5 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronçonneuse à chaine AKS 18-30 compact : vitesse et maniabilité

Art. N° 5701434000 / 5701434828 (commercialisation juillet 2026)

Idéale pour la coupe de grande section de bois (troncs, rondins, branches, poteaux, poutres, …), la tronçonneuse à chaine AKS 18-30 compact associe agilité, rapidité et sécurité pour un travail efficace et en toute sérénité. Elle est dotée d’un moteur sans charbons garantissant un usage intensif et une longévité accrue. Sa poignée étrier large permet un maintien confortable dans les positions difficiles.

 

Description technique

– Capacité batterie = 18 V / 8 Ah

– Vitesse de rotation max. = 12,4 m/s

– Longueur du bras = 30 cm

– Longueur de coupe = 28 mm

– Longueur du produit (avec batterie 8 Ah) = 75 cm

– Poids (sans / avec batterie 8 Ah) = 4,7 / 5,8 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les machines de jardin à batterie présagent un avenir prometteur dans l’aménagement paysager. Aujourd’hui, les batteries et les machines technologie M-CUBE® sont conçues

pour des applications exigeantes et intensives, donc parfaitement adaptées à des utilisations

uniquement en extérieur », Frédéric Jost, chef de produits Würth France.

 

À découvrir ! La nouvelle brochure Paysagistes/Espaces Verts : https://wurth-fr.flipbooks.cloud/catalog/3107FR/Paysagistes_espaces_verts#page_1

À propos de Würth France

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.

 

« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »

C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.

Plus de 3950 collaborateurs dont 3000 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 245 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.

 

À propos du Groupe Würth

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 86 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.