GESTION ET
TRI DE NOS
DÉCHETS

Liste non exhaustive des actions qui
nous permettent de valoriser près de 99 % de nos déchets.
• La récupération des papiers de bureau par l’entreprise Elise, qui favorise l’insertion de personnes en situation de handicap, permet d’associer une démarche sociale et écologique.
• L’utilisation de l’application « Too Good To Go » permet non seulement de limiter le gaspillage alimentaire mais aussi de venir en aide aux personnes ayant un budget limité pour s’alimenter.
• L’achat de gourdes en aluminium pour l’ensemble de nos collaborateurs ayant pour objectif de limiter l’utilisation de déchets au quotidien.
• Le recyclage de nos cartons via une presse à balle. Les cartons sont ensuite recyclés dans une cartonnerie à quelques kilomètres de notre site.
Réduire la consommation d’énergie et les émissions carbones
• Le partenariat avec un organisme agréé pour la réduction de notre consommation énergétique au siège et au Musée nous a permis de réduire de 8 % la consommation électrique.
• Souscription d’un contrat d’énergies renouvelables pour l’ensemble de nos sites.
• Notre flotte automobile est aussi
continuellement renouvelée en tenant compte des nouvelles avancées technologiques (hybride ou électrique par exemple). Depuis 2022, 10 % de notre flotte de véhicules est électrique.
• Lauréat du concours « Les Champions du Climat », organisé par la société Statista en collaboration avec le magazine Challenges, nous avons concouru parmi plus de 700 entreprises françaises pour nous classer en 49ème position, récompensant ainsi nos efforts dans la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. En moins de 10 ans, Würth France a réduit de 32 % ses émissions de gaz à effet de serre, passant de 20 000 à 13 600 tonnes de CO2, sur le scopes 1 et 2.
• Würth France est engagée dans une stratégie bas carbone. Nous visons la neutralité carbone dès 2050. Des objectifs précis sont planifiés pour atteindre cette ambition.
• Nous avons obtenu la certification ISO 50 0001 pour la maitrise de l’Energie.