HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > ASSY® 4, la gamme indispensable de vis à bois de Würth

ASSY® 4, la gamme indispensable de vis à bois de Würth

CONTACT
PRESSE

Laurie Béquet

Cheffe de projet 

relations presse

+33 3 88 64 53 00

Depuis plus de 4 ans, Würth France commercialise la gamme de vis à bois ASSY® 4. Elle se caractérise par des performances incroyables pour tous les métiers du bois. Cette gamme est aujourd’hui composée de plus de 750 références pour répondre à toutes les applications et tous les besoins des professionnels.

Un concentré d’innovations

La vis ASSY® 4 offre une multitude d’avantages :

  • Un tout nouvel embout : avec son effet StickFix pour une meilleure tenue dans la tête de vis, 80 % des applications sont couvertes avec 2 embouts pour les vis allant du diamètre 3,5 mm à 10 mm.

 

  • Une tête améliorée : le nombre de fraisoirs a été augmenté à 9 pour les vis allant jusqu’au diamètre 4,5 mm afin d’améliorer le fraisage de la vis dans des surfaces plus dures.

 

  • Une meule de fraisage inédite : en incluant la meule dans le filetage, la vis rentre plus aisément dans le bois.

 

  • Un nouveau filetage qui offre un meilleur ancrage de la vis dans le bois et renforce les assemblages.

 

  • Une toute nouvelle pointe : dotée d’un départ de filetage doux et de couteaux de fraisage qui réduisent le fendage du bois lors du vissage.

 

  • Une empreinte authentique pour plus de puissance : l’empreinte plus profonde, les ailettes renforcées et la surface de contact plus large de l’embout améliorent grandement la tenue de l’embout dans la tête de vis et ainsi ses performances lors du vissage.

 

  • Les empreintes RW sont compatibles avec les anciens embouts AW et inversement ! Moins de changements d’embouts : en pratique, charpentiers et menuisiers peuvent utiliser le même embout pour un vaste éventail d’applications :
  • Embout RW 20 pour les vis de 3,5 à 5 mm.
  • Embout RW 40 pour toutes les vis de 5 à 10 mm.

 

 

L’émission l’Atelier Würth – 100% vis bois : https://www.youtube.com/watch?v=ofuXvvtjyhg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment trouver la bonne vis à bois > le guide de choix : https://eshop.wurth.fr/Nos-Guides-de-Choix/Assy-4/guide-de-choix-vis-a-bois.cyid/guides_de_choix.cgid/fr/FR/EUR/

À propos de Würth France

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.

 

« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »

C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.

Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.

 

À propos du Groupe Würth

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.