HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Bien choisir sa pompe à graisse Würth pour les métiers du poids lourd
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Afin de protéger les camions, machines de chantier ou engins agricoles (tracteurs, moissonneuses…), il est nécessaire de bien lubrifier leur mécanisme. Cela permet de protéger les machines contre la corrosion, les frictions et l’usure à long terme. Les pompes à graisse permettent la lubrification de toutes les pièces mécaniques. Un bon graissage est un graissage ciblé et précis. Würth accompagne tous les professionnels du poids lourd afin de trouver la pompe à graisse adaptée à leurs besoins.
Fait en acier zingué de haute qualité afin de garantir une certaine longévité, ce pistolet à graisse manuel fonctionne avec des cartouches de graisse standard 400g et convient également au remplissage en vrac. La puissance de graissage est garantie grâce à sa poignée ergonomique pensée pour que la pression exercée soit réalisée par la paume de la main et non par les doigts, le graissage est donc rapide et qualitatif, le volume de graisse par impulsion est de 0,85 cm. De plus, l’utilisation de la poignée permet de garder une main de libre afin de contrôler le graissage. C’est une pompe qui convient à de nombreux corps de métier car c’est une solution économe de très bonne qualité et qui assure tous les besoins de graissage des professionnels.

Cette pompe permet une distribution rapide, propre et efficace de la graisse, conditionnée sous forme de tambour de 50kg. En plus de sa résistance à la corrosion grâce à un corps de pompe en alliage d’aluminium avec traitement électrolytique, le dispositif de piston sans cames et ressorts assure une diminution de l’usure des pièces ainsi qu’une réduction sensible du bruit. La pompe est également très pratique à utiliser, elle dispose de deux roues avec un bras de manutention afin de la déplacer sans difficultés et d’une sangle de fixation du tambour pour permettre un transport en toute sécurité. De plus, sa flexibilité de 4m de long permet d’atteindre tout point de graissage.

Conçue pour le graissage des équipements agricoles ou pour des engins de travaux publics/chantier, la pompe LI-ION 18V FP 18-S-LS combi s’adapte également aux conditions de vie des professionnels du poids lourd. Le corps de pompe est fait en acier épais afin de protéger le mécanisme en cas de chute et éviter la corrosion dans des conditions humides. Le moteur vilebrequin assure une force de poussée optimale et donc un débit continu, ce qui garantit un graissage de haute qualité. Le limiteur de surpression électronique évite la surcharge du moteur, ainsi que le surdosage et le débordement de graisse à l’intérieur ou à l’extérieur de la pompe. La poignée possède un revêtement anti-dérapant et la bandoulière de transport permet de maintenir fermement la pompe tout en la soutenant avec l’épaule. L’utilisation est donc agréable et peut s’effectuer de façon répétée et sans fatigue. De plus, la pompe peut s’utiliser avec des cartouches de graisse type «Lube-Shuttle», standard type « DIN 1284 » ou même sans cartouche par un dispositif de remplissage. L’utilisation de cette même pompe peut donc se faire en intérieur comme en extérieur, peu importe le temps ou la température et avec tout type de cartouche de graisse.

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.