HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Construire une terrasse en bois avec Würth France
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Afin d’accompagner toujours plus ses clients poseurs de terrasse et paysagistes, Würth France propose une gamme complète de produits permettant de suivre toutes les étapes de pose d’une terrasse. Des produits qui offrent un gain de productivité et un rendu final de qualité.
Pour construire une terrasse en bois de qualité et qui dure dans le temps, il faut opter pour des vis en inox. Würth France préconise la vis à bois Assy® Plus 4 A2 acier inoxydable non allié (Art. N° 0166 825 5..). Conçue pour une utilisation dans le milieu paysager, sa pointe autoperceuse permet une finition précise et de qualité. Cette solution offre un montage esthétique, près des bords, sans pré-perçage, de planchers de terrasses, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.
Pour aller encore plus loin, une version encore plus esthétique de cette vis existe en acier inoxydable A2 brunie (Art. N° 0166 275 5..) pour que la fixation soit quasiment invisible sur la lame de terrasse.
Cette vis se décline aussi en version acier inoxydable A4 (Art. N° 0169 255 5..) et acier inoxydable A4 brunie (Art. N° 0169 275 5..).
Comment trouver la bonne vis à bois > le guide de choix

Choisir une scie à bois pour des travaux de terrassage nécessite de prendre en compte plusieurs critères importants afin de garantir un travail précis et efficace. Tout d’abord, il est crucial de déterminer le type de scie le plus adapté aux besoins spécifiques du projet. Une scie circulaire est souvent privilégiée pour sa polyvalence et sa capacité à réaliser des coupes droites et précises dans les lames de terrasse. Pour des coupes plus complexes ou d’angle, une scie sabre peut être une meilleure option grâce à sa précision et sa facilité d’utilisation. Würth propose une gamme de scie qui s’adapte à tous les travaux de découpe, des plus légers aux plus intensifs.
Cette scie circulaire sans fil robuste et puissante est destinée au travail du bois. Équipée d’une lame de scie de diamètre 190 mm / 24 dents, elle permet de travailler en toute sécurité, car elle ne peut être mise en marche qu’en appuyant sur le bouton de déverrouillage et l’interrupteur mort simultanément.

Cette scie sabre assure une prise en main confortable et antidérapante grâce à sa poignée souple. Elle garantit une profondeur de coupe jusqu’à 255 mm dans le bois. Avec un moteur sans charbons et une batterie robuste innovante, elle permet une gestion intelligente de l’autonomie et des performances.

Adaptables à tous les types de surfaces, les plots réglables PREMIUM permettent une pose rapide et facile des lames de terrasse, tout en assurant une excellente stabilité, une évacuation rapide de l’eau et une ventilation optimale. Würth France propose également des accessoires pour accompagner les professionnels dans la pose de terrasse, tels que :
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.