HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Étoffement de la gamme de produits Würth pour véhicules électriques et hybrides

Étoffement de la gamme de produits Würth pour véhicules électriques et hybrides

CONTACT
PRESSE

Laurie Béquet

Cheffe de projet 

relations presse

+33 3 88 64 53 00

Pour compléter la gamme de produits destinés à l’après-vente sur des véhicules électriques et hybrides, Würth France propose dorénavant une servante et un outillage d’atelier spécifique, conforme aux normes pour la maintenance de ces types de véhicules. L’arrivée sur le marché de ces nouvelles motorisations pousse les garages à changer leurs habitudes d’intervention. La gamme E-mobility assure un travail dans un environnement sécurisé grâce à la reconnaissance facile et rapide des outils spécifiques isolés et adaptés aux interventions.

La gamme E-mobility

La servante E-mobility : Art. N° 0962 647 101

Cette servante aux couleurs E-mobility, produite en Europe, permet de reconnaître en un clin d’œil la servante contenant les outils nécessaires au travail sur véhicules électriques ou hybrides, et donc de travailler en toute sécurité. Conforme aux dimensions SYSKO, ce produit robuste et volumineux est destiné à une utilisation professionnelle sur le long terme. De plus, la servante E-mobility peut accueillir les nouvelles alvéoles d’outils isolés, identiques à celles d’un coffret.

 

Alvéoles d’outils isolés VDE : Art. N° 0965 905 42.

Ces 6 alvéoles supplémentaires viennent compléter la gamme existante et permettent le rangement d’outils isolés 1000V avec certification VDE et sont conformes à la norme CEI 60900. La finition en carbone offre une robustesse et une facilité de nettoyage à ces alvéoles, en plus d’un aspect raffiné. Conforme aux dimensions SYSKO, l’alvéole s’adapte aux multiples supports du monde Orsy. Les alvéoles disposent d’un marquage des dimensions des outils pour un gain de temps non-négligeable lors du rangement.

 

Couteau isolé VDE : Art. N° 0695 941 900

Ce couteau servant à dénuder les câbles possède un tranchant haut de gamme pour une coupe puissante et sécurisée. Sa poignée antidérapante, avec relief antidérapant sur le dessus, évite que le pouce ne glisse trop facilement sur la lame afin de réaliser une coupe en toute sécurité.

 

Cliquet et douilles 1/2″ isolées VDE : Art. N° 0715 005 …

Simples d’utilisation, ces outils permettent un gain de temps lors des interventions. Disponibles en 6 pans courtes et longues 1/2″ isolées VDE, ils permettent de serrer et de desserer des têtes de vis de 10 à 24 mm. Cette gamme complète et profonde comporte toutes les tailles pour équiper un atelier. La gamme existe également avec un entrainement de 3/8″.

 

Clés dynamométriques isolées : Art. N° 0715 0003 05 et 0715 005 05

Pour le serrage contrôlé, se rajoute à la gamme une clé dynamométrique avec un entrainement 3/8″ pour un couple de serrage de 5 à 25 Nm. Il existe une version de taille supérieure avec un entrainement de 1/2″ pour un couple de serrage de 20 à 120 Nm. Ces deux produits seront indispensables pour sécuriser vos serrages quand ils sont à respecter par la préconisation du constructeur.

Avec la montée en puissance des véhicules électriques et hybrides sur le marché français, il est important de travailler dans un environnement sécurisé en reconnaissant très rapidement les outils pour la maintenance sur véhicules électriques.
– Frédéric Lose, Chef de produits
À propos de Würth France

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.

 

« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »

C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.

Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.

 

À propos du Groupe Würth

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.