HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > L’entretien et le lavage des poids-lourd par Würth
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Pour garantir la durée de vie et l’efficacité d’un poids-lourd, il est indispensable de l’entretenir régulièrement. Würth propose une large gamme de produits spécialement conçus pour le nettoyage et l’entretien des poids-lourd.
Le lavage extérieur se fait à grande eau au moyen d’un portique, d’un nettoyeur haute pression, de pulvérisateurs, ou encore de canons à mousse. Pour un lavage simple, l’utilisation d’un nettoyant carrosserie est efficace. Würth recommande l’utilisation de produits spécifiques pour le nettoyage des surfaces contaminées par les insectes, des jantes, des gros travaux ou encore de la carrosserie.
Produit anti-insectes avec une formule de mousse spéciale
Art. N° 0893 470 00.
Elimine rapidement et sans endommager la surface les contaminations par les insectes les plus tenaces et les plus secs.
Nettoyant jantes purple
Art. N° 0893 477 0..
Pour obtenir des jantes d’une propreté parfaite avec un résultat rapide. Sans acide, sans silicone, sans NTA. Permet de nettoyer sans frotter les jantes même très sales.
Nettoyant gros travaux
Art. N° 0890 668 …
Décrassage puissant des châssis, bennes, véhicules agricoles, TP, moteurs. Il permet de nettoyer et de dégraisser les parties fortement encrassées. Offre un gain de temps et une économie d’eau lors de la phase de rinçage facile. Il contient un inhibiteur de corrosion.
Nettoyant carrosserie WNC 70
Art. N° 0893 048 …
Nettoyant universel puissant qui nettoie les saletés les plus tenaces et élimine efficacement le film routier et les résidus d’insectes. Offre une brillance parfaite et un rinçage facile, sans traces.
L’habitacle du véhicule se compose de différents types de matériaux ou revêtements qu’il convient de nettoyer avec des produits spécifiques, ou à défaut avec des nettoyants polyvalents.
Nettoyant multi-usage
Art. N° 0890 28. …
Nettoyant faiblement acide sans phosphate, multi-usage. Il offre des performances de nettoyage exceptionnelles en éliminant en profondeur et de manière durable la poussière, la graisse, les taches d’huiles et autres salissures tenaces des surfaces en métal et en plastique, de la céramique et des carreaux.
Les sièges et les moquettes se nettoient avec un détachant tel que le Magic Cleaner.
Magic Cleaner
Art. N° 0893 118 75.
Détachant et nettoyant multiusage pour moquette, textile, Skaï, carrelage, lino et marbre. C’est un excellent détachant et un nettoyant multiusage. Ce produit ne dépose pas de résidus savonneux qui ré-encrassent rapidement les moquettes et ne mousse pas.
Nettoyant vitres
Art. N° 0890 220 5
Produit nettoyant pour vitres haute performance à effet antistatique. Il nettoie sas laisser de trace dans le champ de vision du conducteur. Ce nettoyant est rapide et efficace grâce à sa formulation haute-performance.
L’habitacle en lui-même peut être pollué par des mauvaises odeurs qu’il convient d’éliminer avec un destructeur d’odeur.
Destructeur d’odeur
Art. N° 0893 139 20.
Neutralise les odeurs désagréables sur les textiles. Ce destructeur d’odeur est compatible avec pratiquement tous les textiles. Il ne laisse pas de résidus, ne fait pas de tâches et est incolore. Son action rapide et permanente élimine complètement les molécules odorantes.
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.