HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Les graisses et pompes à graisse Würth dans les métiers du poids lourd
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Afin d’assurer une lubrification efficace et précise des véhicules poids lourds, machines de chantier et engins agricoles, Würth France propose une gamme complète de pompes à graisse et de graisses adaptées aux besoins des professionnels. Une bonne lubrification permet de préserver les machines contre la corrosion, la friction et l’usure à long terme.
Des solutions adaptées à chaque besoin
Würth France propose différents modèles de pompes à graisse, chacun répondant à des exigences spécifiques :
Disponibles en version à levier ou à une main, elles permettent un graissage contrôlé et ciblé. Leur compatibilité avec différents types de cartouches (Push/Pull, Lube-Shuttle ou remplissage en vrac) offre une grande flexibilité d’utilisation.
Idéales pour les ateliers, elles garantissent un graissage rapide et efficace grâce à l’utilisation d’un compresseur d’air. Avec un tambour de graisse pouvant aller jusqu’à 50 kg, elles permettent un graissage prolongé sans rechargement fréquent.
Très appréciées des professionnels du poids lourd, ces pompes allient mobilité et performance. Elles offrent un débit continu et un confort d’utilisation optimal, même dans des conditions difficiles.
Une gamme de produits performants
Würth France met à disposition des professionnels plusieurs références de pompes à graisse performantes :
Compacte, robuste et ergonomique, elle permet un graissage rapide et précis tout en gardant une main libre pour le contrôle du processus.
Conçue pour un usage intensif en atelier, elle assure une distribution homogène et efficace de la graisse grâce à un flexible de 4 mètres.

Un accompagnement pour bien choisir sa graisse
En complément du choix de la pompe, il est essentiel de sélectionner la graisse adaptée à son usage. Würth France propose une large gamme de graisses, dont les graisses au lithium, au sodium, à l’aluminium et au cuivre, chacune correspondant à des besoins spécifiques en termes de résistance thermique et de conditions d’utilisation.
Cette graisse collante et filante de couleur bleue assure une meilleure traçabilité du graissage. Elle est idéale pour les arracheuses, moissonneuses-batteuses, presses, tracteurs et engins de travaux publics. Conçue pour résister aux conditions extrêmes, elle convient parfaitement aux équipements exposés à l’eau, la vapeur, la poussière, la boue et les intempéries.
Cette graisse fluide est spécialement conçue pour les systèmes de graissage centralisés des poids lourds et moissonneuses-batteuses. Elle convient aussi aux réducteurs, variateurs et engrenages sous carter. Idéale pour les organes soumis au froid, elle s’utilise partout où une graisse molle est recommandée.
Graisse universelle adaptée aux machines agricoles à faibles contraintes, telles que les machines à vendanger, pressoirs, outils de travail du sol, semoirs et épandeurs. Elle convient également aux roulements, paliers lisses, articulations, cardans, pompes et moyeux en milieu industriel. Idéale pour les usages courants sous charges faibles à modérées.
Graisse adaptée aux environnements naturels sensibles, idéale pour le graissage perdu ou non. Recommandée pour les engins de transport, travaux publics, matériel agricole, forestier, marin et d’espaces verts. Convient aux roulements (mêmes chargés), articulations, roues, paliers lisses, joints standards et organes soumis à chocs et vibrations.

Graisse polyvalente adaptée aux graissages courants sous fortes charges et températures de service. Idéale pour les matériels roulants, elle lubrifie efficacement articulations, roulements, paliers lisses, crémaillères, cardans, joints de transmission homocinétiques et câbles.
Graisse spécialement conçue pour le secteur agricole, idéale pour les tracteurs et moissonneuses. Recommandée pour le graissage des roulements et paliers lisses soumis à des charges, en milieux humides et poussiéreux, avec chocs répétitifs. Application facile avec une pompe à graisse manuelle, pneumatique ou à batterie.
Avec son expertise et son engagement envers la qualité, Würth France accompagne les professionnels du poids lourd en leur proposant des solutions de lubrification efficaces et durables. Toute la gamme sur wurth.fr
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.