HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Maintenance du véhicule électrique : Würth France propose une réponse globale en formation, outillage et investissement
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Würth France structure son accompagnement à la maintenance des véhicules électriques et hybrides autour de trois piliers complémentaires : une gamme d’outillage certifié e-Mobility, un catalogue de formations professionnelles délivré par le Würth Training Center, et une approche intégrée de l’investissement pour les ateliers en transition. Une offre d’ores et déjà disponible en France.

L’électrification croissante des flottes de véhicules légers, de poids lourds et d’engins industriels impose aux ateliers de maintenance un double effort d’adaptation : maîtriser les spécificités techniques des systèmes haute tension et s’équiper en conséquence.
Ces deux conditions sont indissociables : intervenir sur un véhicule électrique sans habilitation ni outillage certifié expose les techniciens à des risques électriques graves.
Fort de plus de cinquante ans d’expérience auprès des professionnels du transport et de la maintenance, Würth France accompagne cette transition en proposant une offre structurée, complète et directement opérationnelle en atelier.
La sélection de produits dédiée à la mobilité électrique poids lourds est consultable dans la brochure Mobilité Électrique PL.
Le Würth Training Center, organisme de formation certifié Qualiopi, propose un catalogue de formations courtes spécifiquement adapté aux mécaniciens professionnels, réalisables dans les locaux du client ou dans les centres du réseau, à travers toute la France.
Les formations sont disponibles en sessions inter-entreprises, en intra ou sur mesure, selon les besoins et les contraintes de chaque atelier.
Pour les professionnels appelés à intervenir sur des véhicules électriques et hybrides, le Würth Training Center couvre notamment les domaines suivants :
L’ensemble des formations bénéficie d’un accompagnement post-formation et est accessible aux personnes en situation de handicap, sur examen préalable des besoins. Le Würth Training Center est référencé Datadock depuis 2018.
Conjointement à son offre de formation, Würth France propose une gamme e-Mobility couvrant l’intégralité des besoins d’un poste de maintenance haute tension.
Elle s’articule autour de huit familles de produits :

Cette organisation permet aux responsables d’atelier d’équiper progressivement leurs équipes selon leur niveau d’exposition aux véhicules électriques, tout en assurant la conformité aux normes en vigueur.
Le Würth Training Center est joignable au 03 88 59 61 82. Le catalogue complet des formations pour mécaniciens est consultable sur https://www.wurthtrainingcenter.fr/.
Servante e-Mobility – Art. N° 0962 647 101 : servante aux couleurs e-Mobility, produite en Europe. Permet d’identifier visuellement le poste de travail dédié aux véhicules électriques et hybrides.
Coffret d’outils VDE – Art. N° 5964 502 001 : mallette complète regroupant les principaux outils isolés 1 000 V spécifiquement adaptés aux véhicules électriques et hybrides. Certifiés VDE, conformes à la norme CEI 60900.
Alvéoles d’outils isolés VDE – Art. N° 0965 905 42 : jeu de 6 alvéoles pour le rangement d’outils isolés 1 000 V, conformes CEI 60900. Compatibles avec les servantes de la gamme e-Mobility.
Gant de protection isolant – Art. N° 0899 400 82 : EPI adapté aux interventions sur véhicules électriques en environnement haute tension.
Poteau bicolore non lesté – Art. N° 0899 610 005 : poteau PVC jaune et noir (H. 900 mm, base 280 x 280 mm) pour le balisage des emplacements réservés aux véhicules électriques en atelier.
En structurant une offre intégrée autour de la formation, de l’outillage et de l’accompagnement à l’investissement, Würth France se positionne comme le partenaire global des ateliers engagés dans la maintenance des véhicules électriques.
En savoir plus : Emobility – Outillage pour les véhicules électriques – WÜRTH
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 3950 collaborateurs dont 3000 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 245 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 86 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.