HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth accompagne les professionnels dans l’installation des pompes à chaleur et climatisations
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Le marché des climatiseurs et pompes à chaleur croît rapidement, poussé par la demande de solutions énergétiques durables et les réglementations visant à réduire les émissions de CO₂. Les pompes à chaleur, plus performantes que les systèmes classiques, sont de plus en plus adoptées. L’augmentation des températures et la recherche de confort thermique stimulent également le marché. Pour répondre à cette tendance, Würth France a développé toute une gamme de produits destinés aux climaticiens et chauffagistes.
À l’heure où la transition énergétique est au cœur des préoccupations, les pompes à chaleur et climatiseurs se positionnent comme des secteurs d’avenir. Ces installations sont de plus en plus plébiscitées par les clients finaux et sont déjà en pleine effervescence. On note une augmentation de plus de 30 % d’installations de pompes à chaleur (AIR/EAU) en 2023 et 772 000 pompes à chaleur (AIR/AIR) installées en 2023. Grâce aux aides de l’Etat au niveau régional et national, les installations de pompes à chaleur sont en plein essor.
Parmi les produits commercialisés par Würth en matière de climatisation et pompe à chaleur, on retrouve deux innovations majeures :

W-FlexAir est un tube synthétique extrêmement flexible qui permet de créer des courbes sans avoir besoin d’outils et sans risques d’écrasement. Il permet de gagner jusqu’à 50% de temps lors de la pose. Le secret de cette flexibilité réside dans le fait que le tube est en polyamide donc beaucoup plus souple que le cuivre. Sans risque de pincement, ceci permet une meilleure circulation du gaz. Il existe en kits déjà raccordés, prêts à être utilisés. Le système est conforme à chaque besoin d’installation de climatisation et PAC, la coupe est facile et le raccordement se fait en un instant.

Un support horizontal pour toiture, souvent utilisé dans les constructions et les rénovations de bâtiments, est une structure qui permet de fixer ou de soutenir différents éléments sur le toit ou au sol. Ce type de support peut être utilisé pour monter des équipements comme des pompes à chaleur, des unités de climatisation, ou même pour créer des passerelles de maintenance (et soutenir des tuyaux/tubes).
Le support horizontal pour toiture SMART est conçu pour une utilisation polyvalente, notamment l’installation d’unités de climatisation, de chauffage ou de ventilation, ainsi que de tuyaux ou de gaines, que ce soit au sol ou sur des toitures plates. Fabriqué à partir de caoutchouc SBR provenant de pneus recyclés, sa principale particularité est son rail en PVC renforcé, lui permettant d’augmenter son taux de recyclabilité tout en gardant des charges admissibles identiques aux supports similaires avec rail métallique. Ce produit innovant garantit non seulement une excellente résistance aux conditions météorologiques extrêmes avec une plage de température allant de -40°C à +80°C, mais offre également des propriétés isophoniques et antidérapantes grâce à sa large surface d’appui. La structure du support, combinée au poids de l’appareil installé, prévient les infiltrations d’eau et les stagnations potentielles. Il est muni d’une classe de résistance au feu B2 selon la norme DIN4102. Fourni avec des vis en acier inoxydable et des niveaux à bulle, l’installation est facilitée.
Plus d’infos : https://infos.wurth.fr/supports-horizontaux-pour-toiture-nos-solutions-innovantes/
Würth France propose une nouvelle plateforme web pour tenir informés ses clients des dernières avancées sur les énergies (développements produits, systèmes et solutions, formations…) et développer son partenariat sur ces nouveaux marchés à conquérir : le photovoltaïque, les bornes de recharge, le plancher chauffant ainsi que les climatisations et pompes à chaleur.
À découvrir : https://eshop.wurth.fr/Notre-expertise/Nouvelles-energies/nouvelles-energies.cyid/expertise.cgid/fr/FR/EUR/
Afin d’orienter ses clients dans le choix de produits dédiés à l’installation de PAC, Würth France a organisé son émission web intitulée « L’Atelier 100% climatisation et PAC ». Pendant près de 20 minutes, les clients peuvent découvrir les produits et solutions Würth pour l’installation de climatisation et de PAC. Démonstrations produits, conseils d’experts, infos techniques, essais grandeur nature…autant de conseils d’expert qui permettent de simplifier le travail des professionnels.
À découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=YbTArrhRuOk
De plus pour guider les professionnels, Würth a sorti en 2024 sa brochure « Climatisation et pompes à chaleur » : les produits Würth les plus utilisés pour l’installation des climatisations et des pompes à chaleur sont mis en avant ainsi que les dernières innovations en matière de fixation et de montage des liaisons frigorifiques.
À découvrir : https://media.witglobal.net/bkmedia/wuerth/3107/fr/climatisationetpompeschaleur/#page_1
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.