HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth complète sa gamme de boosters pour véhicules légers
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Würth dispose d’une gamme de boosters de démarrage ultra-performants, conçus pour redonner vie à votre véhicule en un clin d’œil. Légers, compacts et puissants, ces boosters sont l’outil indispensable pour faire face aux imprévus de la route.
Il s’agit d’une réserve d’énergie stockée dans une enveloppe compacte, destinée à redonner de la puissance à la batterie d’une voiture lorsque celle-ci est en manque, ou est complètement à plat. Il se prête à une utilisation rapide et facile, fourni avec des câbles intégrés au bout desquels sont fixées des pinces à connecter à la batterie.
En fonction de la motorisation du véhicule, le booster de démarrage peut produire des charges de puissances variables. Würth dispose d’une large gamme de boosters de démarrage avec une batterie au plomb, au lithium, et à supercondensateur.
Sa gamme de boosters a été complétée en février dernier par un booster Lithium.
Ce booster est un puissant démarreur de 12V, doté d’une batterie intégrée avec une puissance de démarrage allant jusqu’à 1000 A. Il dispose de la technologie de batterie Li-ion la plus durable. Conçu pour les véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12V, il convient à tous les types de démarreurs. Facile d’utilisation, il est simple à connecter avec des pinces ergonomiques et une longueur de câble de 80 cm. Il assure une sécurité optimale avec un risque zéro d’incendie grâce à sa batterie Li-ion.

Booster de démarrage LI-ION 12V
Art. N° 0772 150 004
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.