HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth France complète sa gamme M-CUBE® avec un nouvel aspirateur sans fil pour professionnels

Würth France complète sa gamme M-CUBE® avec un nouvel aspirateur sans fil pour professionnels

CONTACT
PRESSE

Laurie Béquet

Cheffe de projet 

relations presse

+33 3 88 64 53 00

La plateforme Li-Ion 18 V M-CUBE® et ses machines électroportatives répondent aux exigences les plus élevées des professionnels en matière de qualité, sécurité et performance. Pour compléter cette gamme innovante, Würth France lance en cette fin d’année un aspirateur sans fil eau et poussière, conçu pour offrir mobilité et efficacité sur tous les chantiers.

Un nouvel aspirateur sans fil pour une liberté totale

Le modèle ANTS 18-36 L COMPACT (Art. N° 5701 459 000) rejoint la famille M-CUBE® avec une promesse claire : nettoyer rapidement et efficacement, même dans les environnements les plus contraignants. Compact, robuste et polyvalent, il s’impose comme un allié indispensable pour les professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance.

 

Les atouts majeurs de l’aspirateur sans fil 18 V

  • Mobilité et productivité : plus besoin de prise électrique, interventions rapides et fluides.
  • Aspiration puissante et constante : propreté du poste de travail, qualité des finitions améliorée.
  • Sécurité renforcée : absence de câble pour réduire les risques de chute, filtration classe L (EN 60335-2-69) pour protéger la santé des opérateurs.
  • Adaptabilité : idéal pour chantiers, ateliers et maintenance, avec un design compact et léger.

 

 Caractéristiques clés

  • Autonomie jusqu’à 40 min (mode ECO avec 2 batteries 5 Ah)
  • Filtration classe L (EN 60335-2-69)
  • Nettoyage semi-automatique du filtre
  • Flexible antistatique de 3 m
  • Compatible avec les batteries M-CUBE® 18 V
Ce nouvel aspirateur dans la gamme Würth, est sans fil, sur roues, moins lourd, moins encombrant qu’une version électrique, et avec une cuve de grande capacité ! Il vous procurera donc que des bénéfices sur vos chantiers : pas de gêne avec le câble électrique, moins fatigant à porter, largement suffisant pour aspirer 22 litres de poussières ou 10 litres d’eau. Aspirer avec moins d’effort, aspirer à une vie meilleure !
Frédéric Jost, chef de produits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et toujours la technologie M-CUBE®

Les machines M-CUBE® sont équipées d’un moteur EC sans charbons, à faible entretien, garantissant une réserve de puissance et une courbe de vitesse stable même sous charge. La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, surcharge ou surchauffe, assurant une sécurité optimale et une durée de vie prolongée.

 

Avec ce nouvel aspirateur sans fil, Würth confirme son engagement à fournir des solutions innovantes et fiables aux professionnels, en alliant performance, sécurité et mobilité. La gamme M-CUBE® s’impose comme un partenaire incontournable pour optimiser la productivité sur les chantiers et dans les ateliers.

À propos de Würth France

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.

 

« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »

C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.

Plus de 4 100 collaborateurs dont 3200 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 240 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.

 

À propos du Groupe Würth

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 88 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.