HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth France lance le CABLOPASS, la pince passe-câble qui révolutionne la pose de câbles sur chantier

Würth France lance le CABLOPASS, la pince passe-câble qui révolutionne la pose de câbles sur chantier

CONTACT
PRESSE

Laurie Béquet

Cheffe de projet 

relations presse

+33 3 88 64 53 00

Würth France enrichit son offre outillage avec le CABLOPASS, une pince passe-câble innovante pensée pour faciliter la pose de câbles, même dans les configurations les plus complexes. Conçu pour les électriciens et installateurs professionnels, le CABLOPASS répond à un besoin concret : poser des câbles rapidement et sans effort.

 

Une solution technique qui fait la différence

Le CABLOPASS se distingue par l’intégration de galets pivotants qui permettent au câble de glisser sans friction, quelle que soit la configuration d’installation. Résultat : moins d’effort physique, moins de fatigue, et un déroulage fluide même dans les zones difficiles d’accès ou les recoins.

Son système de fixation à une main, sans outil, permet de l’accrocher instantanément sur un chemin de câbles, un rebord, un cadre ou toute autre structure. Simple, rapide, robuste, il est compatible avec des câbles jusqu’à 38 mm de diamètre et se fixe sur des supports jusqu’à 46 mm de largeur, couvrant ainsi une large gamme de besoins sur chantier.

Grâce à ces caractéristiques, un seul installateur peut réaliser la pose de câbles en toute autonomie. Le CABLOPASS représente ainsi un gain de temps significatif et une réduction concrète de la fatigue liée aux interventions manuelles répétitives. Léger (850 g) et compact, son boîtier en plastique renforcé de fibres de verre (PA6 GF 30) lui confère une robustesse adaptée aux exigences du terrain.

 

 

Des professionnels aux besoins multiples, un outil universel

Le CABLOPASS s’adresse à un large spectre de métiers et d’environnements d’intervention. Dans le secteur du BTP et de l’électricité, il accompagne aussi bien les électriciens que les chargés d’affaires énergie sur les chantiers d’infrastructure.

En milieu industriel, il répond aux contraintes de la maintenance, où la rapidité d’intervention et la précision du câblage sont primordiales.

Il trouve également sa place dans les activités de réseaux et de câblage, pour lesquelles la sécurisation du passage de câbles est un critère déterminant.

Quelle que soit la configuration chemin de câbles, rail, cadre ou support atypique le CABLOPASS s’adapte et garantit un passage maîtrisé, sans risque d’endommagement du câble.

 

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=E9tNrdv4sno

 

Pince de guidage pour l’installation de câbles – CABLOPASS (Art. N° 0975 810 001)

Le CABLOPASS présente des caractéristiques techniques pensées pour répondre aux exigences des professionnels de l’électricité et du câblage sur chantier.

  • Longueur : 379 mm
  • Diamètre de câble compatible : jusqu’à 38 mm
  • Capacité de serrage max. : 46 mm
  • Poids : 850 g
  • Couleur : Gris
  • Matière du boîtier : Plastique renforcé fibres de verre (PA6 GF 30)
  • Conditionnement : vendu à l’unité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le CABLOPASS est l’outil indispensable pour gagner du temps sur vos chantiers. Grâce à ses galets pivotants, il guide le câble et réduit les efforts lors de la pose, y compris dans les recoins ou les zones difficiles d’accès. Il s’accroche facilement sur un rail, un chemin de câble ou divers supports, sans outil. Utilisable d’une seule main, il permet à un seul installateur de travailler efficacement tout en limitant la fatigue. Compact, robuste et ultra-pratique : un véritable atout pour toutes vos installations électriques. »

Jad Tazi, Chef de Produits chez Würth France

 

En savoir plus : https://eshop.wurth.fr/PINCE-Guide-pour-linstallation-de-cables-CABLOPASS-PINCE-GUIDE-DE-CABLE-38MM/0975810001.sku/fr/FR/EUR/

 

Avec le CABLOPASS, Würth France apporte aux professionnels des solutions concrètes, pensées pour le terrain, pour simplifier le quotidien des installateurs, réduire les contraintes physiques et contribuer à des chantiers plus efficaces, quel que soit le secteur d’activité.

 

À propos de Würth France

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.

 

« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »

C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.

Plus de 3950 collaborateurs dont 3000 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 245 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.

 

À propos du Groupe Würth

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 86 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.