HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth France lance sa première gamme d’exosquelettes passifs
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Dans un contexte où les troubles musculosquelettiques (TMS) représentent 80 % des maladies professionnelles et sont la première cause d’arrêts de travail, Würth France s’engage à améliorer la santé et la sécurité des professionnels grâce à une gamme complète d’exosquelettes passifs. Ces dispositifs portés sur le corps, conçus pour soutenir les mouvements et postures contraignantes, permettent de réduire les efforts physiques, prévenir les douleurs dorsales et soulager le système musculosquelettique. Ils sont particulièrement adaptés aux secteurs du BTP, de la logistique, de l’agroalimentaire, de la métallurgie ou encore de la construction automobile.
Exosquelettes dorsal conçu pour réduire la fatigue et améliorer la posture, en particulier lors de tâches de levage répétitives. Léger (2,98 kg) et confortable, il s’adapte à toutes les morphologies grâce à sa taille unique.
Vidéo : https://youtu.be/HfD908951wU

Conçu pour soulager les épaules lors des travaux en hauteur, cet exosquelette réduit la charge de 40 %. Ultra léger et facile à entretenir, il se met en place ou se retire en seulement 20 secondes.

Idéal pour les tâches prolongées en position surélevée, ce modèle réduit les tensions de la nuque et des épaules. Léger (147 g) et confortable, il convient à tous les utilisateurs.
Vidéo : https://youtu.be/mzz-5YGqxb4

Pensé pour les travaux exigeants au sol, cet exosquelette partiel et conçu pour soulager la pression sur les genoux et réduire la fatigue musculaire lors des tâches nécessitant des flexions répétées. Avec ses 240 g, il allie légèreté et confort optimal.
Vidéo : https://youtu.be/rXo9CyNb0GE

Ces manchettes textiles offrent un refroidissement optimal, jusqu’à 12 °C pendant 10 heures. Vendues par paire, elles permettent de maintenir une température agréable pendant les périodes de travail en environnement chaud.

Exosquelette léger conçu pour apporter un soutien au poignet lors de la manipulation d’outils lourds ou de tâches répétitives sollicitant la flexion du poignet. Grâce à son support réglable et son matériau Outlast, il assure un confort thermique et une adaptation parfaite.
Vidéo : https://youtu.be/GRzvG6FZK3o

Cette ceinture dorsale améliore la posture et augmente la stabilité du tronc de 27 %. Grâce à son soutien lombaire ergonomique, il diminue la pression sur la colonne vertébrale sans restreindre la mobilité.
Vidéo : https://youtu.be/XBlPWSmSVD0

Toutes les informations sur https://eshop.wurth.fr/Nos-Gammes-Incontournables/Exosquelettes/exosquelettes.cyid/produit.cgid/fr/FR/EUR/
Vidéo gamme : https://youtu.be/vP2Fd9SHA8M
Les exosquelettes représentent une avancée majeure pour la santé et la sécurité au travail. En réduisant les efforts liés au port de charges lourdes et en limitant les contraintes des postures inconfortables ou prolongées, ils permettent de prévenir efficacement les douleurs dorsales et les troubles musculo-squelettiques (TMS), qui constituent 80 % des maladies professionnelles. Tous les secteurs sont concernés du BTP à la logistique, en passant par l’agroalimentaire, la métallurgie ou encore la construction automobile. Pour les employeurs, les bénéfices sont tout aussi significatifs : moins d’arrêts de travail, une productivité accrue et un environnement de travail plus sûr et attractif pour les collaborateurs.

❶ Réduction des tensions cervicales lors des travaux en hauteur en position surélevée (travaux au-dessus de la tête).
❷ Élément de refroidissement compact offrant une capacité de refroidissement efficace jusqu’à 12 °C pendant une durée maximale de 10 heures.
❸ Soutien et stabilisation du poignet lors de la levée et du port de charges ainsi que durant l’exécution de tâches à forte contrainte physiologique.
❹ Soutien lombaire et amélioration de la stabilité lors de la position debout et du levage.
❺ Protection ergonomique du genou assurant un confort optimal et une intégration parfaite dans les pantalons de travail.
Würth France propose des solutions concrètes, efficaces et accessibles pour un quotidien professionnel plus sûr et plus durable.
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 100 collaborateurs dont 3200 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 240 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 88 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.