HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth France lance un système de nettoyage complet pour unités de climatisation split

Würth France lance un système de nettoyage complet pour unités de climatisation split

CONTACT
PRESSE

Laurie Béquet

Cheffe de projet 

relations presse

+33 3 88 64 53 00

Würth France enrichit sa famille de produits dédiée à la maintenance des unités climatisations avec le lancement d’un nouveau système de nettoyage. Composé d’un pistolet à lance d’application et de deux aérosols spécifiques, l’un pour les unités intérieures, l’autre pour les unités extérieures, ce système répond aux exigences des professionnels du secteur en matière d’efficacité, de rapidité et de qualité d’intervention sur le terrain.

 

Un système pensé pour simplifier et accélérer l’entretien des unités de climatisation

 

Le système repose sur un pistolet équipé d’une lance rigide d’environ 40 centimètres, terminée par des buses à jets multiples assurant une diffusion homogène des produits nettoyants. L’aérosol dédié, unité intérieure (capuchon rouge) ou unité extérieure (capuchon blanc), se clipse directement sur le pistolet. L’ensemble, léger et compact, permet d’atteindre les zones difficiles d’accès sans équipements particuliers.

 

Cette conception sans apport d’eau supplémentaire élimine deux contraintes majeures du nettoyage traditionnel : le rinçage à l’eau, et la mise en place d’une bâche de récupération pour l’unité intérieure.

 

Le temps d’intervention se trouve ainsi réduit de 30 à 50 %, les risques de projection sur les composants électroniques sont limités, et le rendu final est qualitatif pour le client.

 

Les avantages opérationnels du système se résument en trois points clés :

 

  • Application sans apport complémentaire d’eau

 

  • Aucune enveloppe ni entonnoir à installer sous l’unité

 

  • Mise en œuvre rapide, propre, avec un rendu professionnel pour le client final

 

 

« Avec ce système de nettoyage, nous franchissons une nouvelle étape dans l’entretien des climatisations : une solution à la fois technique, efficace et pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, tout en valorisant la qualité de service auprès du client final. »
Christophe BOTTI, Chef de marché CVC Sanitaire chez Würth France

Références produits et informations pratiques

 

Le système de nettoyage pour unités de climatisation est disponible en trois références complémentaires :

 

  • Pistolet de nettoyage pour climatiseurs, Art. N° 0891765000 : lance rigide d’application (~40 cm), buses jets multiples, dimensions 18,5 x 18,5 x 3 cm, poids 675 g, compatible avec les deux aérosols de la gamme

 

  • Nettoyant unité intérieure 500 ml, capuchon rouge, Art. N° 0893765001 : aérosol pressurisé (442 g net), formulé pour le nettoyage des unités intérieures, sans bâche de récupération

 

  • Nettoyant unité extérieure 500 ml, capuchon blanc, Art. N° 0893765002 : aérosol pressurisé (442 g net), formulé pour le nettoyage des unités extérieures, sans rinçage à l’eau

 

 

Une vidéo de présentation est disponible sur Youtube : Nettoyant pour l’entretien des unités extérieures et intérieures de climatisation – Würth

 

Avec ce lancement, Würth France confirme sa volonté de proposer aux professionnels du CVC des solutions à la hauteur des contraintes du terrain, alliant performance technique, simplicité de mise en œuvre et valorisation de la prestation auprès du client final.

À propos de Würth France

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.

 

« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »

C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.

Plus de 3950 collaborateurs dont 3000 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 245 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.

 

À propos du Groupe Würth

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 86 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.