HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth France présente ses nouvelles boîtes d’encastrement innovantes
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Würth est fière d’annoncer le lancement de sa toute nouvelle gamme de boîtes d’encastrement, révolutionnant l’industrie de l’électricité. Conçues avec un souci d’innovation, de qualité et de praticité, ces boîtes d’encastrement offrent une solution efficace pour répondre aux besoins des professionnels de l’électricité. Elles sont idéales pour la mise en place d’une installation électrique moderne et sécurisée !
Après les boîtes d’encastrement simples, doubles et triples voici les nouvelles boîtes d’encastrement quadruples et 6/8 qui viennent compléter la gamme de Würth !
Les nouvelles boîtes d’encastrement de Würth présente de nombreux avantages :
Cette nouvelle gamme contient 15% de volume en plus et une collerette d’appui extra-large (nouveaux boîtiers : 75×83 mm / boîtiers simples : 73×83 mm). La finition est parfaite grâce à sa collerette convexe. De plus, elle dispose de pattes de maintien métallique, de vis de serrage avec double filet, d’entrées de tube ICTA 16/20 /25 et d’un maintien du tube à l’arrachement.
Ces nouvelles boîtes d’encastrement possèdent de nombreux avantages dont :
Art. N° 0975 170 410 – Art. N° 0975 170 420

Elles sont constituées à partir de polypropylène et existent en deux versions : 40 et 50 millimètres de profondeur. Elles sont utiles pour une entrée de tubes ICTA Ø16/20&25 millimètres. Elles ont des pattes métalliques, une collerette d’appui extra-large avec un repère d’alignement des boîtes.
Application : installations d’appareillages électriques, interrupteurs et prise de courant.
Ces boîtes d’encastrement permettent d’accueillir jusqu’à 4 modules d’appareillages différents. Elles sont économiques et apportent un réel gain de place. Elles sont conformes aux normes EN 60670-1 :2005.
Art. N° 0975 170 600

Les boîtes d’encastrement No Air 6/8 sont constituées de polypropylène avec une profondeur de 50 millimètres. Tout comme les autres boîtes d’encastrement, elles disposent d’une patte métallique, d’une collerette d’appui extra-large avec repère d’alignement des boîtes.
Elles sont livrées avec 3 séparateurs courant fort et courant faible. Elles possèdent également
24 entrées étanches dont :
Application : les boîtes d’encastrement No Air 6/8 modules facilitent l’installation d’appareillages multiples, que ce soit en appareillage monobloc ou monoposte. Idéal pour l’installation d’appareillages dans les bureaux, plan de travail ou pour système multimédia.
Ainsi, les boîtes permettent de piloter plusieurs équipements, éclairage, téléviseur ou prise de courant dans un seul endroit. Elles centralisent les besoins et permettent donc un gain de place. Elles sont conformes aux normes EN 60670-1 : 2005 et sont fournies avec un séparateur courant faible/courant fort.
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 4 000 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 220 points de vente PROXI Shop en France – 260 000 clients – 110 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 85 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.