HOME > Espace Presse > Communiqué de presse > Würth France renforce son offre d’équipements de protection individuelle avec plusieurs nouveautés
Laurie Béquet
Cheffe de projet
relations presse
+33 3 88 64 53 00
Würth France élargit sa gamme d’équipements de protection individuelle destinée aux professionnels avec le lancement de plusieurs nouveautés : les gants Tigerflex Soft, les chaussures de sécurité BOA, ainsi qu’une nouvelle parka de travail hiver, Fusion. Ces produits répondent à des besoins exprimés par les professionnels en matière de confort, de sécurité et de prévention des risques.

Les chaussures Fade BOA S3S, Art. N° M4182390 et Argon BOA S1PS ESD, Art. N° M4162550000 intègrent le système de laçage BOA®, qui permet un ajustement rapide, précis et sécurisé sans desserrage. La Fade BOA S3S associe une coque en fibre de verre et une semelle antiperforation textile à une tige déperlante en microfibres, pour une protection légère qui résiste à l’eau comme à l’abrasion.
L’Argon BOA S1PS ESD complète cette offre avec un tissu jacquard résistant à l’abrasion et une semelle intérieure en matériaux recyclés, conforme à la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024. Les deux modèles intègrent une protection ESD, pour une utilisation en environnements sensibles aux charges électrostatiques.

La parka Fusion, Art. N° M411543000, se distingue par une doublure en graphène, qui améliore la répartition de la chaleur corporelle, et un traitement déperlant sans fluorocarbone ajouté. Elle est également confectionnée en polyester 100 % recyclé, une caractéristique qui s’inscrit dans la démarche RSE de Würth France, et conçue pour rester hydrofuge sans recourir aux traitements fluorés traditionnels.

Les gants Tigerflex Soft, Art. N° 0899411000, complètent la gamme Tigerflex. Dotés d’un revêtement PU ultra-fin et respirant associé à un tissu de support doux et élastique en maille fine, ils offrent un effet seconde peau et une excellente sensibilité tactile pour les travaux de précision. Certifiés Oeko-Tex Standard 100 pour une bonne tolérance dermatologique, ils restent compatibles avec les écrans tactiles, ce qui permet de passer d’une tâche à l’autre sans les retirer.

Avec ces nouveautés, Würth France poursuit son engagement à accompagner les professionnels avec des équipements alliant sécurité, confort et responsabilité environnementale.
Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l’outillage et des consommables d’atelier destinés aux professionnels.
« Notre plus belle entreprise c’est d’accompagner la vôtre ! »
C’est avec cette signature que Würth France souhaite concrétiser son ambition d’être le partenaire incontournable de tous les professionnels, grâce à des collaborateurs passionnés, des clients satisfaits et des fournisseurs engagés. La stratégie de Würth France pour les prochaines années est tournée vers le renforcement d’une offre omnicanale, la garantie de produits et services de haute qualité ainsi que la modernisation de ses infrastructures. Cette stratégie intègre la politique RSE dans laquelle Würth s’engage depuis 2020 pour le respect de l’environnement, le développement et le bien-être des collaborateurs.
Plus de 3950 collaborateurs dont 3000 collaborateurs dédiés à la vente – Plus de 245 points de vente en France – 260 000 clients – 100 000 références.
À propos du Groupe Würth
Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 86 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.