HOME > Nos engagements > Droits de l’homme

DROITS DE
L’HOMME

Égalité Femmes / Hommes

Conformément au décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, portant sur l’application des dispositions visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, Würth France a, une nouvelle fois, calculé son Index égalité professionnelle femmes-hommes mis en place par le Ministère du Travail.

 

Pour l’année 2024, nous vous informons que le niveau global de résultat de Würth France est de 85 points sur 100. Ce résultat se décline de la manière suivante pour les 5 indicateurs :

 Ecart de rémunération Femmes/Hommes : 35/40
• Ecart de répartition des augmentations individuelles : 20/20

• Ecart de répartition des promotions : 15/15

• Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité : 15/15

• Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0/10

 

 

Loi Rixain : écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes. Pour l’année 2025, voici les résultats obtenus par Würth France :

 

Parmi les cadres dirigeants :

Nombre total de cadres dirigeants : 20
     Dont 3 femmes – soit 15%
     Dont 17 hommes – soit 85%

 

Parmi les membres des instances dirigeantes :

Nombre de membres de l’instance dirigeante : 4
     Dont 1 femme – soit 25%
     Dont 3 hommes – soit 75% 

L’engagement de Würth France en faveur du handicap

Würth France est engagée pour le recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap sur la base de la charte de la diversité depuis 2007. Partenaire de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, l’entreprise collabore également avec des ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail), notamment pour des travaux administratifs, de conditionnement de marchandises, de commandes de plateaux repas ou encore avec des Entreprises Adaptées pour la prise de rendez-vous téléphoniques auprès de notre clientèle.